Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Niflamo 100cmx50m grasgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepppapier Niflamo 100cmx50m grasgrün
Krepppapier Niflamo 100cmx50m grasgrün
Artikel-Nr.:
     467-#STAU02003458
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     02003-458
EAN/GTIN:
     4005063004589
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Krepp Niflamo
  • Dekorationsrollen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Größe (B x L): 100 cm x 50 m
  • Elastizität ca. 60-65%
Weitere Informationen:
Blattformat:
1x50m
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
1.6000 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grasgrün
Marke:
Staufen
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, krepp-papier grün, bastelkrepp, krepp-papier staufen, 02003, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 30,78* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.