Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Niflamo 100cmx50m gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepppapier Niflamo 100cmx50m gelb
Krepppapier Niflamo 100cmx50m gelb
Artikel-Nr.:
     467-#STAU02003451
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     02003-451
EAN/GTIN:
     4005063004510
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Krepp Niflamo
  • Dekorationsrollen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Größe (B x L): 100 cm x 50 m
  • Elastizität ca. 60-65%
Weitere Informationen:
Blattformat:
1x50m
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
1.6000 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Marke:
Staufen
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp hellgelb, bastelkrepp, krepp-papier staufen, 02003, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 30,73* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.