Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Niflamo 50cmx10m orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepppapier Niflamo 50cmx10m orange
Krepppapier Niflamo 50cmx10m orange
Artikel-Nr.:
     467-#STAU02001454
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     02001-454
EAN/GTIN:
     4005063104548
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepp Niflamo
  • Dekorationsrollen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Größe (B x L): 50 cm x 10 m
  • Elastizität ca. 60-65%
Weitere Informationen:
Blattformat:
50cmx10m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1900 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Marke:
Staufen
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp 10m, bastelkrepp, krepp-papier staufen, 02001, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,53* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.