Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Niflamo 50cmx10m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepppapier Niflamo 50cmx10m weiß
Krepppapier Niflamo 50cmx10m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAU02001450
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     02001-450
EAN/GTIN:
     4005063104500
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepp Niflamo
  • Dekorationsrollen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Größe (B x L): 50 cm x 10 m
  • Elastizität ca. 60-65%
Weitere Informationen:
Blattformat:
50cmx10m
Breite:
500 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Staufen
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp weiß, bastelkrepp, bastelkrepp 10m, 02001, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,53* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.