Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fimo Schneekugel oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fimo Schneekugel oval
Fimo Schneekugel oval
Artikel-Nr.:
     467-#STAE862940
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8629 40
EAN/GTIN:
     4006608804541
Suchbegriffe:
Bastelkugel
Schneekugel
  • Schneekugeln aus STAEDTLER FIMO sind eine witzige Geschenkidee!
  • Wir bieten Ihnen Schneekugeln in unterschiedlichen Größen an, die Sie individuell gestalten können, und selbstverständlich auch das passende Zubehör.
  • Ovale Schneekugel
  • Klarsichthaube mit Bodenteil und Stöpsel
  • Ca. 70 x 52 mm
  • Inkl. detaillierter Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
72 mm
Marke:
Staedtler
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,89*
€ 6,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 3,94*
€ 6,57*
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 7,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.