Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse Fimo air light weiß 350g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modelliermasse Fimo air light weiß 350g
Modelliermasse Fimo air light weiß 350g
Artikel-Nr.:
     467-#STAE8130-0
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8130-0
EAN/GTIN:
     4007817089170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse 350 g weiß
modelliermasse
  • Modelliermasse FIMO air light
  • Werkstoff: wasserhaltig
  • NEU - härtet jetzt auch in nur 10 Minuten in der Mikrowelle, verbesserte Rezeptur, weltweit einzigartig, weich & leicht
  • Art des Trocknungsverfahrens: lufthärtend
  • Größe (B x H x T): 100 x 39 x 136 mm
  • Masse: 350 g
  • Farbe: weiß
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Packungs-Inhalt: Metallisierte Folienverpackung
Weitere Informationen:
Art des Trocknungsverfahrens:
lufthärtend
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.3580 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
39 mm
Inhalt:
350 g
Marke:
Staedtler
Tiefe:
136 mm
Weitere Suchbegriffe: modelliermasse weiß, 8130, Knetmasse, Modellierknete
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 3,74*
€ 5,68*
1
€ 4,16*
ab € 4,55*
€ 7,22*
1
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 7,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 45,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
8131-76
ab € 3,01*
Sonstiges
Staedtler
8131-0
ab € 3,05*
Sonstiges
Staedtler
8133-76
ab € 1,88*
Sonstiges
Staedtler
8133-0
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.