Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse FimoAir 500g terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modelliermasse FimoAir 500g terrakotta
Modelliermasse FimoAir 500g terrakotta
Artikel-Nr.:
     467-#STAE8100-76
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8100-76
EAN/GTIN:
     4006608806576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
  • FIMOair ist eine gebrauchsfertige tonähnliche Modelliermasse auf Wasserbasis, die einfach an der Luft trocknet, es ist kein Brennen erforderlich.
  • Sie besteht zu 97 % aus Naturstoffen und ist somit bestens auch für Kinder geeignet.
  • Das ausgehärtete Modell kann durch Feilen oder Abschleifen nachbearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Art des Trocknungsverfahrens:
lufthärtend
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.52 kg
Farbe:
terrakotta
Farbname:
terrakotta
Inhalt:
500 g
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,69*
€ 2,97*
Lager 467
55
1
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,99*
1 Tag
55
1
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 3,18*
1 Tag
48
1
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 3,50*
5
€ 4,16*
ab € 2,28*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,00336* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.