Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE80301 Herst.-Nr.: 8030-1 EAN/GTIN: 4007817805022 |
| |
|
| | |
| - Modelliermasse FIMO Kids
- Werkstoff: Kunststoff
- Besonders weich in der Haptik und Formbarkeit, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen.
- Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
- Größe (B x H x T): 55 x 57 x 12 mm
- Masse: 42 g
- Farbe: gelb
- Packungs-Inhalt: Normalblock
Weitere Informationen: | | Art des Trocknungsverfahrens: | ofenhärtend | Breite: | 55 mm | Bruttogewicht: | 0.049 kg | Farbname: | gelb | Höhe: | 57 mm | Inhalt: | 42 g | Marke: | Staedtler | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 12 mm | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knetmasse, Modellierknete |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,07* | € 1,94* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | € 5,49* | ab € 1,07* | € 1,94* | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 1,06* | € 1,96* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,24* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 15,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|