Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE8020506 Herst.-Nr.: 8020-506 EAN/GTIN: 4007817802298 |
| |
|
| | |
| - Modelliermasse FIMO effect
- Werkstoff: Kunststoff
- weich und soft, leicht zu mischen, sofort modellierfähig, leuchtende Farben
- Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
- Größe (B x H x T): 55 x 55 x 15 mm
- Masse: 56 g
- Farbe: jade
Weitere Informationen: | | Breite: | 55 mm | Farbe: | grün | Farbname: | jade | Höhe: | 55 mm | Inhalt: | 56 g | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 1,46* | € 2,13* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,28* | € 2,31* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,30* | € 2,35* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,54* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|