Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE8020-80 Herst.-Nr.: 8020-80 EAN/GTIN: 4006608809874 |
| |
|
| | |
| - Weiche, softe Modelliermasse
- Leicht zu mischen: Der Modellierspaß für die ganze Familie!
- Leuchtende Farben
- Sofort modellierfähig
- Normalblock, zum leichteren Portionieren unterteilt in 8 Portionen
- 56 g, 55 x 55 x 15 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 55 mm | Bruttogewicht: | 0.0579 kg | Farbe: | grau | Farbname: | delfingrau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8020, Knetmasse, Modellierknete |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,46* | € 2,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,21* | € 2,14* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,24* | € 2,20* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,26* | € 2,26* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,51* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 56 Gramm (ab € 0,0225* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|