Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE800417 Herst.-Nr.: 8004-17 EAN/GTIN: 4007817800119 |
| |
|
| | |
| - Modelliermasse FIMO professional
- Werkstoff: Kunststoff
- Hohe Formstabilität, hohe Bruchfestigkeit nach dem Härten, brillante Farben für perfekte Mischergebnisse, für filigrane und detailgetreue Arbeiten
- Wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen.
- Art des Trocknungsverfahrens: Ofenhärtend
- Größe (B x H x T): 55 x 23 x 57 mm
- Masse: 85 g
- Farbe: ocker
- Packungs-Inhalt: Normalblock
Weitere Informationen: | | Art des Trocknungsverfahrens: | ofenhärtend | Breite: | 55 mm | Bruttogewicht: | 0.096 kg | Farbname: | ocker | Höhe: | 23 mm | Inhalt: | 85 g | Marke: | Staedtler | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 57 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Modellbaufarbe, Modellier-Masse, Modelliermasse, staedler kinderknete, kinderknete, 8004, Fimo, professional |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,97* | € 2,79* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,76* | € 3,11* | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 1,75* | € 3,13* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 1,78* | € 3,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,00* | € 4,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 12,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|