Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burmester Kurvenlineale 3-tlg. Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burmester Kurvenlineale 3-tlg. Etui
Burmester Kurvenlineale 3-tlg. Etui
Artikel-Nr.:
     467-#STAE57140WP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     57140WP
EAN/GTIN:
     4007817534564
Suchbegriffe:
Burmesterkurven
Burmesterschablonen
burmesterkurven
  • 3 Formen A, B, C
  • Mit Tuschekante, somit auch ideal für alle Tuschearbeiten
  • Kunststoff, blau transparent
  • Etui mit 3 Formen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.067 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Material:
Kunststoff
Tuschekante:
nein
Weitere Suchbegriffe: Burmesterkurven-Satz, BurmesterkurvenSatz, Kurvenlineal, Lineal, Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,91*
€ 7,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,12*
€ 8,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.