Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB19127701 Herst.-Nr.: 1912/77-01 EAN/GTIN: 4006381164474 |
| |
|
| | |
| - Buntstift STABILO color Etui
- Ausführung der Schaftform: sechskantig
- Farbe des Schaftes: in Minenfarbe
- Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer
- Schaft lackiert
- Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
- klassischer Qualitäts-Buntstift, ideal für die Schule. Intensive Farbabgabe
- Stärke der Mine: 2,5 mm
- Schreibfarbe der Mine: sortiert
- Packungs-Inhalt: Kartonetui mit 12 Stiften
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 | Durchmesser: | 8 mm | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | Form: | sechskant | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo | Packungsinhalt: | 12 Stück | Schaftfarbe: | 12 Farben | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Stiftart: | Buntstift | wasservermalbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte stabilo, buntstifte, 1912, Dünnkernfarbstift, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pigmentstift, KünstlerFarbstift, Künstlerpigmentstift, Künstlerstift, Malstift, Pigmentstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,37* | € 2,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,49* | € 2,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,56* | € 2,75* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,96* | € 2,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,07* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|