| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOENN1100810003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N1100810003 EAN/GTIN: 4016807210852 |
| |
|
| | |
| - Schreibmaschinenfarbband verwendbar für: M-Office 105 M-Office 145 Brother AX 10 Brother AX 10 C Brother AX 10 Oeko Brother AX 100
- Ausführung: Correctable
- Farbe: schwarz
- Format/Größe: 7mm/155m
- Gerätetyp: Brother AX10
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 155 m | Breite: | 7 mm | Bruttogewicht: | 0.062 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | k.A. | Material: | Carbon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: carbonband, schreibmaschinenfarbband carbon, Carbon, Carbon-Schreibmaschinenfarbband, CarbonSchreibmaschinenfarbband, Farbband, Farbbandkassette, FBK, Gewebe, Gewebe-Schreibmaschinenfarbband, GewebeSchreibmaschinenfarbband, Nylon, Nylon-Schreibmaschinenfarbband, NylonSchreibmaschinenfarbband, Plastik, Plastik-Schreibmaschinenfarbband, PlastikSchreibmaschinenfarbband, Schreibmaschinen, Schreibmaschinen-Zubehör, SchreibmaschinenZubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,17* | € 9,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,56* | € 9,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,68* | € 10,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,46* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|