| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH6001227O Herst.-Nr.: 6001227o EAN/GTIN: 4250108812340 |
| |
|
| | |
| - Sanitäts- und Ruheraumliegen kommen in den meisten Betrieben nicht tagtäglich zum Einsatz
- Diese Liegen sind aber gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten.
- SÖHNGEN Wandklappliegen
- Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar
- Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig
- Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder der linken Seite der Liege angebracht werden und ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben.
- Ruheraumliege - Wandklappmodell waagerecht
- Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm
- Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei
- Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark
- Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend
- Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil
- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
- Klappmechanismus mit Wandhalterungspaar aus Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet, jeweils mit Drehstift, Befestigungsbohrungen und Sicherungshebel
- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
- Farbe: ocker
Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Farbe: | ocker | Farbname: | ocker | Höhe: | 500 mm | Länge: | 2000 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |