Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar terracotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untersuchungsliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar terracotta
Untersuchungsliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar terracotta
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH6001035T
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001035t
EAN/GTIN:
     4250108812227
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
  • In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 Untersuchungs- und Massageliegen bereitzuhalten.
  • Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 650 mm, Trägerplatte: 22 mm
  • Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei
  • Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark
  • Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend
  • Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil
  • Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
  • Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
terracotta
Farbname:
terracotta
Höhe:
650 mm
Länge:
2000 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, söhngen ruheliege, behandlungsliege, ruheliege 200 cm, Arztliege, Liege, Massageliege, Ruhrraumliege, Sanitätsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,28*
€ 576,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,58*
€ 568,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,55*
€ 565,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 436,45*
€ 519,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,42*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,35*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.