| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_9003615020 Herst.-Nr.: 90036-15020 EAN/GTIN: 4009729068830 |
| |
|
| | |
| - Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90036
- Oberflächenbeschaffenheit: Naturkork
- inklusive 6 Pin-Nadeln
- Echtholzrahmen 15 mm
- Zubehör für Wandbefestigung: inklusive 2 Befestigungshaken
- Größe (B x H): 60 x 40 cm
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | inklusive 6 Pin-Nadeln | Farbe: | braun | Marke: | Dahle | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 40 cm | Rahmenfarbe: | braun | Rahmenmaterial: | Holz | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork 60x40cm, pinboard, pinboard kork, 90036, Korkboard, Pinnboard |
| | |
| |