Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000995538 Herst.-Nr.: DAH00.09.95538 EAN/GTIN: 4007885795386 |
| |
|
| | |
| - Magnet Durchmesser: 38mm
- Farbe: schwarz
- Haftkraft: 25N
- Höhe 13,5mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.042 kg | Durchmesser: | 38 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Form: | rund | Haftkraft: | 2500 g | Höhe: | 13.5 mm | Marke: | Dahle | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,58* | € 0,94* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,59* | € 1,07* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,671* | € 1,071* | | | | | | | | 10 | | € 7,95* | ab € 0,713* | € 1,117* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,789* | € 1,229* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|