Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund 32mm gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet rund 32mm gelb
Magnet rund 32mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000495532
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95532-21403
EAN/GTIN:
     4007885745329
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet ø 32mm
  • Magnete Durchmesser: 32mm
  • Farbe: gelb
  • Haftkraft: 8N
  • Höhe 7mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Durchmesser:
32 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Form:
rund
Haftkraft:
800 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Dahle
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb, 95532, Magnete
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
257
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,64*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 4,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.