Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000195538 Herst.-Nr.: DAH00.01.95538 EAN/GTIN: 4007885715384 |
| |
|
| | |
| - Magnet Durchmesser: 38mm
- Farbe: weiß
- Haftkraft: 25N
- Höhe 13,5mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.042 kg | Durchmesser: | 38 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Form: | rund | Haftkraft: | 2500 g | Höhe: | 13.5 mm | Marke: | Dahle | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,696* | € 1,091* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,787* | € 1,227* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,058* | € 1,621* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,78* | € 11,72* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,72* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,772* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|