Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund 38mm farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet rund 38mm farbig sortiert
Magnet rund 38mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000095538
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     DAH00.00.95538
EAN/GTIN:
     4007885705385
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
  • Magnete Durchmesser: 38mm
  • Farbe: farbig sortiert
  • Haftkraft: 25N
  • Höhe 13,5mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.042 kg
Durchmesser:
38 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Form:
rund
Haftkraft:
2500 g
Höhe:
13.5 mm
Marke:
Dahle
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
243
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,30*
€ 10,01*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,83*
€ 11,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.