| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNOP15719 Herst.-Nr.: 15719 EAN/GTIN: 5017303214763 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch
- Ringbuch aus hochwertigem PP mit farbloser Superline-Oberfläche
- A4 25mm, 2 x D-Ring-Mechanismus
- Ringbuch aus starkem PP, 0.9mm
- 150 Blatt Kapazität bei voller Dokumententasche, 80g Papier
- ideal für Büro, zu Hause und Studenten/-innen
- Dokumententasche
- farblose Superline-Oberfläche, 0,3mm, doppelverschweißt mit Dehnfalten an 3 Seiten
- farblose Deckel an farblosen Produkten komplett mit Druckknopfverschluss
- senkrechte Dokumententasche
- 60 Blatt Kapazität pro Dokumententasche, 80g Papier
- Dokumententasche an dem farblosen Ringbuch ideal für Präsentationen
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 2 | Blattformat: | A4 | Farbe: | farblos | Füllhöhe: | 25 mm | Marke: | Snopake | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | D-Ring-Reißmechanik | Ringdurchmesser: | 25 mm | Taschen: | 2 Innentaschen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |