Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A5 classic farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche A5 classic farbig sortiert
Dokumententasche A5 classic farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP11395
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     11395
EAN/GTIN:
     5017303087879
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • mit einem Druckknopf-Verschluss, um den Inhalt sicher zu behalten
  • robustes PP mit attraktiver 'Superline'-Oberfläche und verschweißten Ecken für lange Haltbarkeit
  • farblose und classic-farbige Dokumententaschen haben den Snopake-Index
  • classic-farbige VE sortiert in den Farben farblos, blau, gelb, grün, rot, Druckknopf in den entsprechenden Farben und farblos mit einem roten
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
180 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A5
Länge:
220 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
lange Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappen kunststoff a5, pp-beutel, dokumentenmappe a5, 11395, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
11154X
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.