Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNOP11174 Herst.-Nr.: 11174 EAN/GTIN: 5017303017333 |
| |
|
| | |
| - mit einem Druckknopf-Verschluss, um den Inhalt sicher zu behalten
- robustes PP mit attraktiver 'Superline'-Oberfläche und verschweißten Ecken für lange Haltbarkeit
- farblose und classic-farbige Dokumententaschen haben den Snopake-Index
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 300 mm | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | klar | für Format: | A3 | Länge: | 435 mm | Marke: | Snopake | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | lange Seite | Verschluss: | Druckknopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 3,198* | € 4,648* | | | | Lager 467 | 84 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,11* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|