Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Foolscap 35,5x24cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche Foolscap 35,5x24cm blau
Dokumententasche Foolscap 35,5x24cm blau
Dokumententasche Foolscap 35,5x24cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP11151X
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     11151X
EAN/GTIN:
     5017303016077
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • mit einem Druckknopf-Verschluss, um den Inhalt sicher zu behalten
  • robustes PP mit attraktiver 'Superline'-Oberfläche und verschweißten Ecken für lange Haltbarkeit
  • farblose und classic-farbige Dokumententaschen haben den Snopake-Index
Weitere Informationen:
Blattformat:
35,5x24cm
Breite:
240 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
für Format:
C4
Länge:
355 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
lange Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappen kunststoff, pp-beutel, 11151X, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
10087X
ab € 2,38*
Ähnlich
Snopake
11154X
ab € 2,37*
Ähnlich
Snopake
11160
ab € 11,93*
Ähnlich
Snopake
11164
ab € 2,37*
Ähnlich
Snopake
11162
ab € 2,37*
Ähnlich
Snopake
10088
ab € 2,38*
Ähnlich
Snopake
11152X
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.