Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEWG415 Herst.-Nr.: WG415 EAN/GTIN: 4004360911132 |
| |
|
| | |
| - Mit Spezialrückenleimung
- Alle Blätter fest im Buch
- Einband aus Umschlagkarton
- Farbe Einband: Sigel-Grün
- Rückenfarbe: grün
- Schema über 1 Seite
- DIN A4
- 210 x 297 mm
- Block mit 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: | 1 Seite | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | alle Blätter fest im Buch | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.256 kg | Farbe: | grün | Farbe des Einbandes: | grün | Formulartyp: | Wareneingang | Marke: | Sigel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechnungseingangsbuch, Wareneingang, Wareneingangs-Buch, Wareneingangsbuch, wareneingangsbuch a4, wareneingangsbuch, wareneingangsbuch sigel, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Rechnungseingangsbücher, Vordruck, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,81* | € 12,69* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 8,38* | € 12,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,54* | € 12,98* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,37* | € 14,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,33* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|