Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller A4 schräg glasklar VE=1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischaufsteller A4 schräg glasklar VE=1 Stück
Tischaufsteller A4 schräg glasklar VE=1 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGETA230
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA230
EAN/GTIN:
     4004360982422
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Aus Arcyl, glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit praktischem Zusatzfach für Visitenkarten
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.331 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, sigel tischaufsteller din a4, theken aufsteller, tisch-aufsteller a4, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Hinweisschilder, Plakatständer, Präsentation, Prospektständer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 15,24*
€ 21,27*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 16,42*
€ 21,55*
1
€ 6,95*
ab € 14,89*
€ 21,60*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 15,93*
€ 22,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.