Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEPA107 Herst.-Nr.: PA107 EAN/GTIN: 4004360901706 |
| |
|
| | |
| - Praktischer Info-/Preisaufsteller aus hochwertigem, glasklaren Acryl für Informationen im Format 90x60 mm
- Schräge Form für aufmerksamkeitsstarke Präsentationen
- Einfach Information einschieben, fertig!
- 90x60 mm
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Packung mit 10 Stück
- aus Arcyl
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.345 kg | EAN Packung: | 4004360901690 | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Marke: | Sigel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, Preisaufsteller, Prospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 25,96* | € 34,94* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 31,52* | € 42,29* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 31,78* | € 42,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 32,80* | € 43,65* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,00* | € 52,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,178* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|