Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-/Preisaufsteller 52x37mm L-Form glasklar VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Info-/Preisaufsteller 52x37mm L-Form glasklar VE=10 Stück
Info-/Preisaufsteller 52x37mm L-Form glasklar VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEPA105
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     PA105
EAN/GTIN:
     4004360901744
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
sigel tischaufsteller
  • Praktischer Info-/Preisaufsteller aus hochwertigem, glasklaren Acryl für Informationen im Format A9 quer
  • Schräge Form für aufmerksamkeitsstarke Präsentationen
  • Einfach Information einschieben, fertig!
  • A9quer, 52x37mm
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Packung mit 10 Stück
  • aus Arcyl
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Bruttogewicht:
0.157 kg
EAN Packung:
4004360901737
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tischaufsteller a9, Preisaufsteller, Prospektständer, Tischständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 20,58*
€ 27,98*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 20,86*
€ 28,27*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 22,86*
€ 30,95*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 24,66*
€ 33,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,95*
€ 36,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.