Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGELA106 Herst.-Nr.: LA106 EAN/GTIN: 4004360908262 |
| |
|
| | |
| - Etiketten auf A4 Bogen-Format
- bedruckbar mit Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
- aus Papier
- Farbe: weiß.
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 40 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Blattformat: | A4 | Breite: | 48,5 mm | Bruttogewicht: | 0.32 kg | Etikettenbreite: | 48.5 mm | Etikettenhöhe: | 25.4 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Sigel | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 25 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, laseretiketten sigel, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker- |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 10,82* | € 15,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,99* | € 16,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,40* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,0114* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|