Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEKF545 Herst.-Nr.: KF545 EAN/GTIN: 4004360996252 |
| |
|
| | |
| - Bedruckbar mit S/W-Kopierer
- DIN A4
- Stärke: 100 my
- Packung mit 100 Folien
Weitere Informationen: | | Ausführung: | transparent | Besonderheiten: | stapelverarbeitbar | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.97 kg | Druckertyp: | Laser/Kopierer | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Sigel | Material: | PES (Polyester) | Materialstärke: | 100 mic | Packungsinhalt: | 100 Blatt | stapelverarbeitbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, farblaserfolie a4 100my, ohp-folie, ohp-folie a4, EDV, EDV-Folie, EDV-Folien, EDVFolie, EDVFolien, Farbkopierer, Farbkopierfolie, Folie, Folien, Kopierfolien, OHP, OHP-Folien, OHPFolie, OHPFolien, Projektionsfolie, Projektionsfolien |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,81* | € 22,61* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 17,41* | € 23,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,36* | € 24,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 17,91* | € 24,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 21,61* | € 29,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Folien (ab € 0,1736* pro Folie) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|