Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEJ4120 Herst.-Nr.: J4120 EAN/GTIN: 4004360788642 |
| |
|
| | |
| - Der Terminplaner begleitet Sie farbenfroh und außergewöhnlich durch das Jahr
- Schickes Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen, mit denen Sie im Alltag privat wie beruflich bestens organisiert sind.
- Immer stylisch organisiert - mit dem angesagten Jolie Wochenkalender für 2024 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A6 (9,5 x 15 cm) mit 174 Seiten (davon 12 Blätter perforiert)
- Der stabile Hardcover-Einband in glacier grey garantiert Stabilität beim Schreiben.
- Farbenfrohes Design mit geprägtem Kunstleder-Cover für eine weiche, besondere Haptik
- Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
- Weißes Papier (80 g/qm, FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Zahlreiche Info-, Motiv- und Planungsseiten: Monats- und Jahresübersichten, Ferien und Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), Maßtabelle, Reiseziele, Geburtstage u.v.m.
- Viele Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einstecktasche, Leseband, Stickerbogen
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 174 | Art der Bindung: | Fadenbindung | Blattformat: | A6 | Breite des Blattes: | 91 mm | Bruttogewicht: | 0.1530 kg | Einbandmaterial: | PU (Polyurethan) | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | glacier grey | Höhe des Blattes: | 146 mm | Kalenderart: | Buchkalender | Lesezeichen: | ja | Marke: | Sigel | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm | Sprachen: | DE/GB/FR/NL | Verschluss: | Gummizug | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender, 2024, agenda, agendabuch, businessplaner, hochwertiger, hochwertiger-kalender, hochwertigerkalender, kalender, kalenderbuch, organiser, organizer, terminkalender, terminplaner, timeplaner, wochenplaner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 7,80* | € 11,32* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 8,05* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|