Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEJ4103 Herst.-Nr.: J4103 EAN/GTIN: 4004360789045 |
| |
|
| | |
| - Der Terminplaner begleitet Sie farbenfroh und außergewöhnlich durch das Jahr
- Schickes Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen, mit denen Sie im Alltag privat wie beruflich bestens organisiert sind.
- Immer stylisch organisiert - mit dem angesagten Jolie Wochenkalender für 2024 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 12 Blätter perforiert)
- Der stabile Hardcover-Einband in aqua green garantiert Stabilität beim Schreiben.
- Farbenfrohes Design mit geprägtem Kunstleder-Cover für eine weiche, besondere Haptik
- Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
- Weißes Papier (80 g/qm, FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Zahlreiche Info-, Motiv- und Planungsseiten: Monats- und Jahresübersichten, Ferien und Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), Maßtabelle, Reiseziele, Geburtstage u.v.m.
- Viele Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einstecktasche, Leseband, Stickerbogen
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 174 | Art der Bindung: | Fadenbindung | Blattformat: | A5 | Breite des Blattes: | 129,5 mm | Bruttogewicht: | 0.3070 kg | Einbandmaterial: | PU (Polyurethan) | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | aqua green | Höhe des Blattes: | 201 mm | Kalenderart: | Buchkalender | Lesezeichen: | ja | Marke: | Sigel | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm | Sprachen: | DE/GB/FR/NL | Verschluss: | Gummizug | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender a5 1w/2s, multiplaner wochenplaner, buchkalender a5, 2024, agenda, agendabuch, businessplaner, hochwertiger, hochwertiger-kalender, hochwertigerkalender, kalender, kalenderbuch, organiser, organizer, terminkalender, terminplaner, timeplaner, wochenplaner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 9,46* | € 14,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,44* | € 14,30* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 10,00* | € 14,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|