Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designpapier Weihnachten A4 90g VE=100 Blatt Christmas Surprise


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Designpapier Weihnachten A4 90g VE=100 Blatt Christmas Surprise
Designpapier Weihnachten A4 90g VE=100 Blatt Christmas Surprise
Designpapier Weihnachten A4 90g VE=100 Blatt Christmas Surprise
Designpapier Weihnachten A4 90g VE=100 Blatt Christmas Surprise
Designpapier Weihnachten A4 90g VE=100 Blatt Christmas Surprise
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDP135
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP135
EAN/GTIN:
     4004360822124
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Weihnachts-Motiv-Papier -Christmas Surprise-, 90g-Feinpapier mit einem eingepackten Geschenk vor hellen Lichtpunkten als Motiv, zum Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet
  • Im Lieferumfang sind 100 Blatt im Format DIN A4 enthalten
Weitere Informationen:
Anlass:
Weihnachten
beidseitig bedruckbar:
ja
beidseitig bedruckt:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
Farbkombinationen
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Christmas Surprise
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Glückwunsch-Karten, Glückwunschkarten, Grußkarten, Motiv-Papier, Motivpapier, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, motivpapier sigel, motivpapier, Design, Design-Papier, Design-Papiere, Designpapier, Designpapiere, Inkjet, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Kopierpapier, Kopierpapiere, Laserdrucker, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Motiv, Motivpapiere, Papier, Papiere, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Weihnachtspapier
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,76*
€ 19,84*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,63*
€ 21,00*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,23*
€ 21,27*
Lager 467
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,44*
€ 23,38*
6 Tage
51
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,21*
€ 25,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1644* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU135
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.