Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGECS117 Herst.-Nr.: CS117 EAN/GTIN: 4004360843679 |
| |
|
| | |
| - Weihnachts-Sticker 'Red Trees' mit Goldruck.
- Vier verschiedene Weihnachtsbaum-Motive in Rot und Gold, verwendbar als Dekoration für Briefbögen und Briefumschläge, Weihnachtskarten, Kundenpräsente und Verkaufsverpackungen.
- Im Lieferumfang sind 200 selbstklebende Sticker auf Rolle in praktischer Spenderbox enthalten.
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 200 | Breite: | 32 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Höhe: | 32 mm | Marke: | Sigel | Material: | Papier | Motiv: | Red Trees | Packungsinhalt: | 200 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, weihnachts sticker, Etikett, Etiketten, Pickerl, Schmucketikett, Schmucketiketten, Sticker, Weihnacht, Weihnachtsaufkleber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 13,21* | € 18,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,25* | € 18,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,19* | € 19,20* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,46* | € 21,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 200 Etiketten (ab € 0,0773* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|