Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenrollen-Köcher 600-1000/80mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenrollen-Köcher 600-1000/80mm rot
Zeichenrollen-Köcher 600-1000/80mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOZR6642
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ZR6642
EAN/GTIN:
     4012108148009
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher
  • Die preisgünstige Alternative für Zeichenköcher
  • Zeichenrollen-Köcher 'Vairo G' aus PE (Polyethylen)
  • 100% recyclebar
  • teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar von 600-1000 mm
  • Durchmesser 80 mm
  • für DIN Formate A0 quer
  • Der Köcher besteht aus 2 Teilen, eine silberfarbene Kordel mit Namensschild zur einfachen Selbstmontage wird mitgeliefert
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar von 600-1000 mm
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
1000 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, zeichenköcher rumold, planrolle, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandrohr, Versandrolle, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichnungsrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 12,08*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 13,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6632
ab € 5,21*
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6647
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.