| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RUMOZR6620 Herst.-Nr.: ZR6620 EAN/GTIN: 4012108213301 |
| |
|
| | |
| - 100 % recyclebar
- variable Längenverstellung mit
- Rastermechanik bei langem Teleskop-Innenteil
- ausziehbar von 1200 mm bis 1600 mm
- längenverstellbarer schwarzer Tragegurt
- abnehmbarer Schraubdeckel und zusätzliche transparente Schutzkappe mit beschriftbarem Etikett
- Innendurchmesser 80 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit abnehmbaren Schraubdeckel und Sichtkappe | Bruttogewicht: | 0.411 kg | Durchmesser: | 80 mm | Farbe: | schwarz | Gesamtlänge: | 160 cm | Länge: | 1600 mm | Marke: | Rumold | Material: | PE (Polyethylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, rumold planrolle, planrolle, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandrohr, Versandrolle, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichnungsrolle |
| | |
| |