Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schul-Zeichendreieck 25 cm 45 Grad Kunststoff rauchgetönt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schul-Zeichendreieck 25 cm 45 Grad Kunststoff rauchgetönt
Schul-Zeichendreieck 25 cm 45 Grad Kunststoff rauchgetönt
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO40125
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     40125
EAN/GTIN:
     4012108068604
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 25cm 45 grad
zeichen dreieck
  • Schulzeichendreieck
  • Kunststoff
  • rauchgrau getönt
  • mm-Teilung
  • durchgehende Facette
Weitere Informationen:
Farbe:
rauchtransparent
Farbname:
rauch
Länge:
250 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck rumold, Dreieck, Geometriedreieck, Schuldreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.