Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesh bag Tasche mit Schultergurt Nylon A3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mesh bag Tasche mit Schultergurt Nylon A3 schwarz
Mesh bag Tasche mit Schultergurt Nylon A3 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO371603
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     371603
EAN/GTIN:
     4012108183901
Suchbegriffe:
Schulter-Tasche
Schultertasche
Umhänge-Tasche
Umhängetasche
  • Universaltasche aus schwarzem Nylon,Ecken mit Kunstleder verstärkt.
  • Mit seitlichem Reißverschluss, Tragegriff und abnehmbarem Schultergurt
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Farbe:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
500 mm
Marke:
Rumold
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Schloss vorhanden:
nein
Trolley:
nein
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, schultertasche schwarz, schulter tasche, umhängetasche rumold, bag, Mesh, meshbag, Reißverschlusstasche, Schultergurttasche, Tasche, Tragetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.