Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesh bag Tasche mit Schultergurt Nylon A2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mesh bag Tasche mit Schultergurt Nylon A2 schwarz
Mesh bag Tasche mit Schultergurt Nylon A2 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO371602
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     371602
EAN/GTIN:
     4012108184007
Suchbegriffe:
Schulter-Tasche
Schultertasche
Umhänge-Tasche
Umhängetasche
  • Universaltasche aus schwarzem Nylon,Ecken mit Kunstleder verstärkt.
  • Mit seitlichem Reißverschluss, Tragegriff und abnehmbarem Schultergurt
Weitere Informationen:
Breite:
475 mm
Farbe:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Rumold
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Schloss vorhanden:
nein
Trolley:
nein
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, schultertasche schwarz, schulter tasche, umhängetasche rumold, bag, Mesh, meshbag, Reißverschlusstasche, Schultergurttasche, Tasche, Tragetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.