| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RUMO354210 Herst.-Nr.: 354210 EAN/GTIN: 4012108136006 |
| |
|
| | |
| - Für Feinminenstift 0,5 mm
- Vielseitige Zeichenschablone in der Berufsausbildung Fachrichtung Metall
- Transparentes Dreieck mit abnehmbarem Griff
- Winkelmesser
- Zusätzliche Marken für Konstruktionswinkel
- Bemaßen nach DIN 406.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.064 kg | Farbe: | transparent/mehrfarbig | Marke: | Rumold | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 45°, Dreieck, Geodreieck, Geometriedreieck, Schuldreieck |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,11* | € 12,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,74* | € 13,26* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 8,91* | € 13,54* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 9,40* | € 14,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,38* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|