Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinkel 60 Grad 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinkel 60 Grad 250 mm
Stahlwinkel 60 Grad 250 mm
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO274A250
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     274a/250
EAN/GTIN:
     4012108129206
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 25cm 60 grad
zeichen dreieck
  • Genau justiert, durchbrochen, mit Mittelsteg und Griffknopf
  • Beidseitig grauer Schlaglack
  • Die Facette ist bei 60 Grad-Winkeln an der langen Kathete
  • Die Facetten sind blank, mit Rostschutzlack versehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
1 mm
Länge:
250 mm
Marke:
Rumold
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck rumold, 274a, Dreieck, Stahldreieck, Zeichenwinkwel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.