Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinkel 45 Grad 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinkel 45 Grad 250 mm
Stahlwinkel 45 Grad 250 mm
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO273A250
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     273a/250
EAN/GTIN:
     4012108015301
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 25cm 45 grad
zeichen dreieck
  • Genau justiert, durchbrochen, mit Mittelsteg und Griffknopf
  • Beidseitig grauer Schlaglack
  • Die Facette ist bei 45 Grad-Winkeln an der rechten Kathete
  • Die Facetten sind blank, mit Rostschutzlack versehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
1 mm
längste Seite:
240 mm
Marke:
Rumold
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck rumold, 273a, Dreieck, Stahldreieck, Zeichenwinkwel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,57*
€ 27,47*
€ 4,16*
ab € 25,68*
€ 35,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.