Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte Ecogrip Heavy Polycarbonat für Hartböden 180x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmatte Ecogrip Heavy Polycarbonat für Hartböden 180x120cm
Bodenmatte Ecogrip Heavy Polycarbonat für Hartböden 180x120cm
Artikel-Nr.:
     467-#RS_O84-1800
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     84-1800
EAN/GTIN:
     4024591001891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
  • geeignet für Böden mit breiten Fugen oder schwerer Belastung
  • extrem strapazierfähig und langlebig durch Material Polycarbonat
  • kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild
  • extreme Temperaturbeständigkeit (-100 Grad C bis +120 Grad C)
  • für Teppichböden (mit Ankernoppen)
  • Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bodenart:
harte, glatte Böden
Bruttogewicht:
9.0000 kg
Farbe:
transparent
Form:
eckig
Höhe:
2 mm
Marke:
RS Office
Material:
PC (Polycarbonat)
Produktbreite:
180 cm
Produktlänge:
120 cm
Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287):
nein
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, parkett bodenschutzmatte transparent, bsm polycarbonat, bsm polycarbonat 1200x1800, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Eco, Eco-Grip, EcoGrip, Grip, Matte, Schutzmatte, Stuhlunterlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,27*
€ 113,63*
€ 5,50*
ab € 102,84*
€ 129,18*
€ 4,95*
ab € 101,80*
€ 132,09*
€ 2,95*
ab € 114,95*
€ 148,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,01*
€ 151,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
84-1100
ab € 57,44*
Sonstiges
RS Office
84-1300
ab € 67,10*
Sonstiges
RS Office
84-1500
ab € 76,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.