| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RS_O44-1500 Herst.-Nr.: 44-1500 EAN/GTIN: 4024591001785 |
| | |
|
| | |
| - belastbar und verschleißfest
- extrem strapazierfähig und langlebig durch Material Polycarbonat
- kristtaliene Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild
- extreme Temperaturbeständigkeit (100 Grad C bis +120 Grad C)
- für Hartböden (mit spezieller VAB-Haftschicht)
- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich | Bodenart: | harte, glatte Böden | Bruttogewicht: | 6.6000 kg | Farbe: | transparent | Form: | eckig | Marke: | RS Office | Material: | PC (Polycarbonat) | Produktbreite: | 150 cm | Produktlänge: | 120 cm | Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287): | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, parkett bodenschutzmatte transparent, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Eco, Eco-Grip, EcoGrip, Grip, Matte, Schutzmatte, Stuhlunterlage |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,73* | € 74,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,87* | € 74,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,62* | € 77,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,35* | € 79,67* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 66,67* | € 82,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|