Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskalender 'Kerzen-Adventskalender - Lichtblicke' bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adventskalender 'Kerzen-Adventskalender - Lichtblicke' bestückt
Adventskalender 'Kerzen-Adventskalender - Lichtblicke' bestückt
Adventskalender 'Kerzen-Adventskalender - Lichtblicke' bestückt
Adventskalender 'Kerzen-Adventskalender - Lichtblicke' bestückt
Artikel-Nr.:
     467-#ROTH80676
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     80676
EAN/GTIN:
     4028279806761
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
  • Themen-Adventskalender
  • Inhalt: 24 Kerzen und Teelichter mit Sprüche-Buch
  • Ausgewählte Teelichter mit weihnachtliche Düften werden Sie verzaubern.
  • Besinnliche Sprüche und Zitate im Büchlein erhellen zudem jeden Tag der Adventszeit.
  • Der Adventskalender - Lichtblicke - ist der perfekte Adventskalender für Männer und Frauen, die Duft-Lichter und Aromakerzen mögen und in der Adventszeit gern deren Düfte genießen.
  • Er enthält hochwertige Duft-Teelichter, Kerzen und ein kleines Buch mit Sprüchen und Zitaten damit alle Kerzen-Fans in der Weihnachtszeit auch mal abschalten und entspannen können.
  • In dem Geschenkset sind verschiedene aromatische Candles enthalten.
  • Diese erhellen den trüben Winter mit besinnlichen Momenten.
  • Der Türchenkalender wird in liebevoller Handarbeit gefertigt und ist perfekt als Geschenk in der Vorweihnachtszeit.
  • Für wen? Frauen, Männer, Erwachsene, Rentner
  • Maße: BxTxH 450x40x340mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.5200 kg
gefüllt:
ja
Höhe:
340 mm
Kalenderart:
Adventskalender
Marke:
Roth
Motiv:
Kerzen-Adventskalender - Lichtblicke
Packungsinhalt:
24 Kerzen und Teelichter mit Sprüche-Buch
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: roth adventskalender, adventskalender, Adventkalender, Geschenkkalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,45*
€ 30,22*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 23,73*
€ 33,14*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 24,65*
€ 34,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.