| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES22413801 Herst.-Nr.: 22413801 EAN/GTIN: 4014969007396 |
| |
|
| | |
| - Kartenmappe DL/DL
- Echt Zerkall-Bütten
- Karte 100 x 210 mm
- Briefhülle 110 x 220 mm
- mit Seidenfutter
- weiß
- Packung mit 20 Karten und 20 Briefhüllen.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | DL | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.3100 kg | Farbe: | weiß | Länge: | 210 mm | Marke: | Rössler Papier | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefpapier-Set, Briefpapiermappe, Briefpapierset, Büttenpapier, Maschinenbüttenpapier, Glückwunsch-Karten, Glückwunschkarten, Grußkarten, geschäftspapier naturweiß 100 g, büttenpapier, büttenpapier weiß, Briefblätter, Briefkarten, Briefpapier, Design, Design-Karten, DesignKarten, Faltkarten, Karten, Papier, Pollenkarten, Pollenpapier, Rössler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 20,57* | € 28,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,78* | € 28,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 21,63* | € 30,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|