Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Coloretti VE=5 Stück C6 Pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Coloretti VE=5 Stück C6 Pink
Briefumschläge Coloretti VE=5 Stück C6 Pink
Briefumschläge Coloretti VE=5 Stück C6 Pink
Briefumschläge Coloretti VE=5 Stück C6 Pink
Briefumschläge Coloretti VE=5 Stück C6 Pink
Artikel-Nr.:
     467-#ROES220705554
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220705554
EAN/GTIN:
     4014969571552
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlagpack
  • Coloretti
  • C6
  • Inhalt: 5 Briefumschläge
  • Größe (B x H): 162 x 114 mm
  • Farbe: Pink
  • Nassklebung
  • 80 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
C6
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0200 kg
Farbe:
Pink
Fenster:
nein
Höhe:
114 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Rössler
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,64*
€ 1,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.