| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES220705526 Herst.-Nr.: 220705526 EAN/GTIN: 4014969497500 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlagpack
- Coloretti
- C6
- Inhalt: 5 Briefumschläge
- Größe (B x H): 162 x 114 mm
- Farbe: Klatschmohn
- Nassklebung
- 80 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | C6 | Breite: | 162 mm | Bruttogewicht: | 0.0200 kg | Farbe: | klatschmohn | Fenster: | nein | Höhe: | 114 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Rössler | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umschlagsformat: | C6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschläge farbig c6 ohne fenster nassklebend, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,64* | € 1,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,71* | € 1,22* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,146* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|