| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES220702554 Herst.-Nr.: 220702554 EAN/GTIN: 4014969572078 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlagpack
- Coloretti
- DL
- Inhalt: 5 Briefumschläge
- Größe (B x H): 220 x 110 mm
- Farbe: Pink
- Nassklebung
- 80 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | DL | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.0280 kg | Farbe: | Pink | Fenster: | nein | Höhe: | 110 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Rössler | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umschlagsformat: | DL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, roessler briefumschläge din lang 80g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/c6 pink, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 3,87175* | € 5,60175* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 3,86175* | € 5,60175* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 3,95* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,79* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 11,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|